Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ontdek uw nieuwe artikelen met korting:

AS 4 accu schroefmachine RW-UITVOERING

Standaard kabelbinder met kunststof lip

ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

Remmenreiniger

Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 985, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Plus Quadro-L Vario hamerboor

Beschermende handschoen Maxiflex Ad-apt

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Constructielijm MS SHARK in draagkoffer, 12-dlg

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, RVS A2

Speed doorslijpschijf Voor staal

2C universele plug SHARK® TWIST Eén anker. Acht knopen.

Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), RVS A2, blank

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Poedervrij wegwerphandschoen nitril, zwart

Textieltape

Onderhoudsolie Multi Cobra

Spaanplaatschroef WÜPOFAST® 2.0

ASSY® 4 CSMP universele schroef Verzinkt staal voldraad 90° verzonken kop met freesholtes

Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Constructielijm Fixit Power + High Tack

Accu Hoog vermogen

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)

ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop